曜日別特売

pH・温度一体型電極 APERA水質計用

pH・温度一体型電極 APERA水質計用 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)pH・温度一体型電極 APERA水質計用 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)pH・温度一体型電極 APERA水質計用 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)pH・温度一体型電極 APERA水質計用 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)pH・温度一体型電極 APERA水質計用 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)pH・温度一体型電極 APERA水質計用 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)pH・温度一体型電極 APERA水質計用 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)pH・温度一体型電極 APERA水質計用 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

正確のpH測定は正しいpH電極から始まりますので、すべてのpH測定に対し同じ形状の電極を用いることは困難です。
APERAは長年の実績と経験を基に、特定のアプリケーションに適した多彩な構造があるpH電極を開発・提供しております。
pH・温度一体型電極はpHと温度同時測定なので、温度補償の正確さ及び操作便利さが向上します。
APERAガラスpH・温度一体型電極はスイス特許取得済みの温度センサー構造を採用し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされています。
長寿命比較システムは、電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれますので、長期安定のPH測定を実現します。
銀イオントラップは、溶出した少量の銀イオンを吸収し、内部液に銀イオンを含まないことを保証し、長寿命比較システムと組み合わせて、硫化物やタンパク質を含むサンプルによる液絡部の目詰まりをさらに防ぎます。

用途pH・温度測定内容量1本
注意
※使用する前に、必ず校正作業を行ってください 。
※電極の保管後に保護キャップに白い結晶が付着していることがありますが、性能上問題ありませんので、安心してお使いください。
※内部液補充口があるpH電極は、測定するときに、内部液補充口を開けてください。測定後、補充口を締めてください。
※電極実際の寿命は使用環境、使用状況により大きく異なりますので、予めご了承ください。
※適切なお手入れは電極の寿命を延ばすので、詳しくは商品添付の取扱説明書をご覧下さい。
全12種類を絞り込む
種別
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種別
使用温度範囲(℃)
シャフト×長さL(Φmm×mm)
材質(シャフト)
内部液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25147799LabSen213汎用-5~10012×120ガラス3M KCl 再充填可能
25,500
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
25147808labsen243-6少量サンプル用 最小測定量:0.2ml0~10012~6×150ガラス3M KCl 再充填可能
35,200
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
25147817LabSen333廃水・懸濁液・乳製品サンプル用0~8012×120ガラスポリマー
22,000
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
25147826LabSen823タンパク質含有サンプル用-5~10012×120ガラスProtelyte
30,000
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
25147835LabSen833フッ化物・強酸サンプル用0~10012×120ガラス3M KCl
29,000
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
25147844LabSen843アルカリ性サンプル用0~13012×120ガラス3M KCl
29,000
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
25147860labsen553土壌など半固体サンプル用0~805~15×130ガラスポリマー
30,000
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
25147869LabSen753半固体食品関係サンプル用0~805~12×115ガラスポリマー
37,000
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
25147878LabSen763固体・半固体食品関係サンプル用0~8012×115ガラスポリマー
56,000
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
25147887LabSen803純水用0~8012×130ガラス3M KCl 再充填可能
36,000
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
25147896labsen853-S粘性あるサンプル用-5~10012×120ガラスゲルKCL
42,000
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
25147905201T-F汎用0~8012×120PCゲルKCL
12,000
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする