導電率・温度一体型電極 APERA水質計用

導電率・温度一体型電極 APERA水質計用 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)導電率・温度一体型電極 APERA水質計用 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)導電率・温度一体型電極 APERA水質計用 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)導電率・温度一体型電極 APERA水質計用 - Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持されます。
導電率・温度一体型電極はECと温度同時測定なので、温度補償の正確さ及び操作便利さが向上します。

用途導電率(EC)・温度測定ケーブル長(m)1温度センサーサーミスタコネクタBNC+RCA内容量1本
注意
※使用する前に、必ず校正作業を行ってください 。
※適切なお手入れは電極の寿命を延ばすので、詳しくは商品添付の取扱説明書をご覧下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
測定範囲
シャフト×長さL(Φmm×mm)
材質(シャフト)
セル定数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251479752301T-F汎用0.5μS/cm~200.0mS/cm12×155POM1.0 ±0.2cm-1
13,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
251479842310T-F汎用20mS/cm~200.0mS/cm12×150POM10.0 ±1cm-1
17,000
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
251480002401T-F海水など高導電率サンプル用0.5μS/cm~200.0mS/cm12×145ガラス1.0 ±0.2cm-1
17,000
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
25148009DJS-0.1-F純水など低導電率サンプル用0~200μS/cm12×155ガラス0.1 ±0.02cm-1
32,000
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする