大口径の双眼鏡は明るく見やすいけど大きくて重い。その常識を覆す軽量・コンパクトな大口径の双眼鏡が登場。
視界の質は落とさずボディの軽量化を目指して試行錯誤を繰り返し、375g(8倍)、370g(10倍)と大きな軽量化、コンパクト化に成功しました。見やすさを追求し、実視界は8倍で8.3°、10倍で6.7°の視界を確保。
独自レンズ構成の高い解像力、フルスペックのプリズムシステム(誘電体多層膜、フルマルチコーディング、フェイズコート)が、明るく鮮明な視界を楽しませてくれます。また外装は、抗菌仕様で、細菌の増殖を抑制し、いつでも清潔さを保ちます。
防水設計となっていますので、レンズが曇りにくく、突然の雨にも安心してご使用いただけます。ライブ・コンサートはもちろん、野鳥観察やスポーツ観戦、アウトドア・旅行などオールマイティーに使える1台です。