曜日別特売

APPLAUSE-M 5倍20mm口径双眼鏡

APPLAUSE-M 5倍20mm口径双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)APPLAUSE-M 5倍20mm口径双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)APPLAUSE-M 5倍20mm口径双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)APPLAUSE-M 5倍20mm口径双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)

抜けのいいクリアな視界のコンパクトポロ双眼鏡。
すべてのプリズム透過面にもマルチコート(高透過多層膜)を施すことにより、不快なゴーストを抑えクリアな像が広がります。
心臓部のプリズムには高屈折率のBak4を採用。隅々までシャープな視界を楽しめます。
ロングアイレリーフ設計の接眼部にはツイストアップ見口を採用。アイポイントも簡単に変えられ、眼鏡をかけた方でも快適に使用いただけます。
ワンランク上の見え味で、観劇をもっと楽しくします!

付属品ケース、ストラップ幅(mm)目:60~70質量(g)162倍率5倍本体寸法(mm)84×45×106コーティングレンズ:フルマルチコート対物レンズ有効径(mm)20入数1個1000m先の視野(m)166.2明るさ16ひとみ径(Φmm)4アイレリーフ(mm)15実視界(°)9.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251481155X20WHホワイト
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
251481245X20RDレッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする