Kenko(ケンコートキナー)
ドゥネイチャー 8倍22mm口径ピント合わせ不要双眼鏡
ピント合わせ(15m以遠)のいらないフリーフォーカス式8倍双眼鏡。
小型軽量でコンサートやスポーツ観戦、旅行に気軽に携帯。
付属品
ケース、ストラップ
質量(g)
125
倍率
8倍
本体寸法(mm)
82×42×104
最短合焦距離
15m
対物レンズ有効径(mm)
22
入数
1個
1000m先の視野(m)
80
実視界(°)
4.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25148210
STV-B08FBRD
レッド
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
25148219
STV-B08FBWH
ホワイト
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください