Kenko(ケンコートキナー)
セレス8~40倍18mm口径ズーム双眼鏡
見たいものによって倍率が変更できる、コンパクトなズーム式双眼鏡。
低倍率に合わせて対象物を捉え、ズームレバーで簡単にズームアップが可能。
付属品
ケース、ストラップ
幅(mm)
目:60~70
質量(g)
202
倍率
10~40倍
本体寸法(mm)
92×46×109
コーティング
マルチコート
最短合焦距離
4m
対物レンズ有効径(mm)
18
入数
1個
1000m先の視野(m)
48.9~20.9
明るさ
3.2~0.2
アイレリーフ(mm)
10~8
実視界(°)
2.8~1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25148237
10-40×18C08
オープン
¥
7,098
¥7,808
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください