曜日別特売

PD充電器 最大65W<USB Type-C x1、Type-A x1><PSE対応/Power Delivery対応/GaN対応>ブラック/2.0mType-C ケーブルセット

PD充電器 最大65W<USB Type-C x1、Type-A x1><PSE対応/Power Delivery対応/GaN対応>ブラック/2.0mType-C ケーブルセット - アドテック

PD3.0 65W 対応 充電器 高品位ケーブル付属モデル。
65W出力対応の「APD-V065AC-BK/WH」はスマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能なGaN(窒化ガリウム)採用PD充電器になります。
USB-C 1ポート、USB-A 1ポートとコンパクトなボディに2つに機器に接続可能。
タブレット、スマホ、モバイルルーターなど同時にデバイスを接続する方に便利です。
PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。

付属品Type-C to C ケーブル 2.0m 1本ブラック出力(W)65Wポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25151640APD-V065AC-WC20U2-BK
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする