柱上作業用ワークポジショニング器具用補助ベルト

柱上作業用ワークポジショニング器具用補助ベルト - ツヨロン(藤井電工)

ワークポジショニング用器具の補助ベルトです。

仕様V角環1個、D環2個付OD(深緑)サイズMタイプストレート適合ベルト幅(mm)45寸法(幅W×長さL)(mm)100×700バックルスライドバックル内容量1本
注意
※ワークポジショニング用器具の胴ベルトと組み合わせてご使用ください。
※胴ベルトは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25153846WP-63D-320-OD-M-BX
13,100
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする