CoroMill(R) Plura ねじ切り加工用超硬エンドミル UNC/UNF内径ねじタイプ

CoroMill(R) Plura ねじ切り加工用超硬エンドミル UNC/UNF内径ねじタイプ - サンドビックCoroMill(R) Plura ねじ切り加工用超硬エンドミル UNC/UNF内径ねじタイプ - サンドビック
クーラント1内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
刃数
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11021473R217.33C048200AC13N 16301620313.664.8
40,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
11021516R217.34C075160AC19N 1630163042087.5
40,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
11021586R217.35C140100AC33N 163016305331414
103,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
11021482R217.33C048280AC13N 16301630314.164.8
40,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
11021525R217.34C080140AC19N 1630163041988
40,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
11021595R217.35C140160AC31N 16301630531.81414
103,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11021491R217.33C055180AC14N 16301630313.865.5
40,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
11021534R217.34C080200AC19N 1630163041988
40,600
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
11021507R217.33C060240AC13N 1630163031966
40,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
11021543R217.34C100120AC21N 16301630421.51010
62,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
11021552R217.34C100130AC21N 16301630421.51010
62,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
11021561R217.34C100180AC22N 16301630422.91010
62,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11021577R217.34C120110AC25N 16301630425.41212
81,300
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする