水本機械製作所
ステンレス 豆ブロック ベケ付1車タイプ
アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。
用途
ロープを通し、荷物などの吊り上げや、引っ張り作業に。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨仕上げ
タイプ
ベケ付1車
寸法D2(mm)
6
車数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪径(Φmm)
寸法d(mm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25591355
A-1267
113-6166
25
11
70
82.5
¥
5,450
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
25591364
A-1269
113-6209
38
15
160
102.0
¥
8,380
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
25591380
A-1270
111-2385
50
15
240
127.0
¥
11,040
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください