曜日別特売

JIS型シャックル(ステンレス製) SB型

JIS型シャックル(ステンレス製) SB型 - 水本機械製作所JIS型シャックル(ステンレス製) SB型 - 水本機械製作所

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
JIS型です。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。材質ステンレス(SUS304)表面処理電解研磨内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
ねじ径
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25591389A-2464113-620348M143212
12,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
25591398A-2465111-237456M163614
15,180
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25591407A-2466113-618164M184016
17,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする