DICプラスチック
B型コンテナ
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。
材質
ポリプロピレン(PP)
外寸法・幅(mm)
188
外寸法・高さ(mm)
138
外寸法・奥行(mm)
278
有効内寸法・奥行(mm)
205
有効内寸法・高さ(mm)
133
有効内寸法・幅(mm)
158
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25591504
B-2
6
188×278×138
ブルー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
25591520
B-2
6
188×278×138
イエロー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください