ステンレス TFA グランドフック(JANコード袋入り)

ステンレス TFA グランドフック(JANコード袋入り) - 水本機械製作所ステンレス TFA グランドフック(JANコード袋入り) - 水本機械製作所

使わない時は、リングが倒れて邪魔にならず、使用時には、リングにロープ・ワイヤー・チェーンなどを通すことが出来ます。

用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として。トラスコ品番849-0897材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)18寸法d(mm)4.8寸法A(mm)27寸法B(mm)23寸法D1(mm)1寸法D2(mm)3寸法W(mm)15使用荷重(kN)0.10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25591529B-2006
640
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする