ライン精機
長さ計測用発信器
1メートル単位発信です。
用途
フィルム、シート、紙などの長さ計測。
トラスコ品番
851-1219
セット内容
取扱説明書1部
最高計数速度
500m/分
定格トルク(mN・m)
操作:15
カウント方式
3回転1パルス(1mごとに1パルス発信)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25591565
CS3-1
¥
23,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください