F型コンテナ

F型コンテナ - DICプラスチックF型コンテナ - DICプラスチックF型コンテナ - DICプラスチックF型コンテナ - DICプラスチックF型コンテナ - DICプラスチックF型コンテナ - DICプラスチックF型コンテナ - DICプラスチックF型コンテナ - DICプラスチック

長年にわたり好評を得ている使い勝手の良いコンテナです。

材質ポリプロピレン(PP)外寸法・幅(mm)424外寸法・奥行(mm)291適合フタF-F、F-FR(別売)有効内寸法・奥行(mm)242.5有効内寸法・幅(mm)364.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25591608F-44291×424×56242.5×364.5×42ブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
25591617F-44291×424×56242.5×364.5×42イエロー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25591626F-88291×424×102.5242.5×364.5×88ブルー
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
25591635F-88291×424×102.5242.5×364.5×88イエロー
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする