光
カラビナ
アルミ製なので、軽いです。
材質
本体:アルミ、リング:スチール
色
黒
安全環
環なし
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25591748
KRA-601
820-1603
33
61
¥
1,170
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
25591757
KRA-801
820-1605
43
81
¥
1,620
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください