NC型コンテナ

NC型コンテナ - DICプラスチックNC型コンテナ - DICプラスチック

JIS T-11包装モジュールに適合する輸送効率の良いコンテナです。
両面にカード差しが付いています。
カードホルダーNO21が短面両側に付いています。

トラスコ品番759-1250材質ポリプロピレン(PP)適合カード差しNO.21付属外寸法・幅(mm)435外寸法・高さ(mm)207外寸法・奥行(mm)327有効内寸法・奥行(mm)265有効内寸法・高さ(mm)190有効内寸法・幅(mm)373内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25591897NCS-2120435×327×207ブルー
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする