橋本クロス
パルパー
水に濡れても破れにくい優れた強度です。
エンボス加工により表面積を大きくし吸水スピードがアップ。
ポップアップのため片手で簡単に引き出せます。
ポリパック包装で衛生的
用途
各種工場での油分等の拭き取りに食品工場での水分の拭き取り等に。
トラスコ品番
809-6206
材質
ポリエステル
幅(mm)
200
色
ブラック
高さ(mm)
200
奥行(mm)
60
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×40×180
外寸法・間口(mm)
200
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25591915
PP2840
¥
11,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください