光
アクリル無地プレート 一つ穴
マーカーで自由に書ける、無地プレートです。
用途
掛札等に。
トラスコ品番
113-4394
材質
アクリル板
色
ホワイト
取付
吊り下げ式(穴あき/加工フリー)
質量(g)
8
穴径(Φmm)
4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
80×35×2
表示内容
無地
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25592019
UP358-S
¥
120
¥
93
¥
102
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください