橋本クロス
ラボクリーン
凹凸を拭いても破れにくいティッシュワイパーです。
圧縮挿入機の導入により、入数を200枚から250枚にしたことで、空箱を20%削減できます。
クリームはんだなど、粘度のある液体の拭き取りに適しています。
用途
クリーンルームでの微細な拭き取りに。
トラスコ品番
191-8328
材質
ポリエステル
幅(mm)
140
色
白
高さ(mm)
215
奥行(mm)
65
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×45×195
外寸法・間口(mm)
140
内容量
1箱(18000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25592168
RC1120
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください