光
シャッター用気密材
耐久性・耐候性に優れた表面皮膜EPDMを使用し、シャッターの開閉に適した硬度となっています。
用途
シャッター下の隙間ふさぎに防塵・防水・気密・防音・断熱に。
トラスコ品番
215-9005
色
ブラック
タイプ
片面
使用温度範囲(℃)
-30℃~120℃
テープ幅(mm)
50
基材
EPDMスポンジ
テープ長さ(m)
6
テープ厚さ(mm)
20
粘着剤
アクリル系
耐候性
良い
内容量
1巻
注意
※シャッター下に凹みや段差・傾斜などがある場合は、シャッターの仕様等により十分な効果が得られない場合があります。
※本製品は津波などの災害を防ぐものではありません。
※センサー(停止装置)が付いていたり特殊なシャッターなどに使用する際は、シャッター製造メーカーや施工業者などに使用の可否をお問い合わせください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25592475
SYEP20-5060
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください