光
エアコン室外機用ゴムパッド
穴あきタイプなのでボルトやビスを使用できます。
2枚組み合わせ、高さを調整できます。
用途
エアコン室外機等機械の防振、防音に勾配レベルの調整に。
トラスコ品番
195-0735
材質
天然ゴム(NR)
長さ(mm)
100
幅(mm)
50
厚さ(mm)
10
色
黒
使用温度範囲(℃)
-30~70
穴サイズ(mm)
約13×19
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25592990
KEGT-105
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください