不織布基材両面テープ”68618”

不織布基材両面テープ”68618” - テサ (tesa)不織布基材両面テープ”68618” - テサ (tesa)不織布基材両面テープ”68618” - テサ (tesa)

発泡体、プラスチック、金属などあらゆる被着体に対して優れた粘着力を発揮します。
耐熱性に優れています。
打ち抜き加工性に優れています。

用途発泡体、フェルトなどの貼り合せに一般的な部品固定に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15半透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)9.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2559304468618-10-50207-353310
オープン
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2559306068618-15-50207-353415
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2559306968618-20-50207-353520
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
2559307868618-50-50207-353750
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする