橋本クロス
OPPテープ
軽量物梱包用OPPテープです。
透明なため箱などのデザインを隠しません。
用途
梱包用(中・軽量物用)。
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
2.6
引張強度(N/10mm)
34.9
色
透明
トラスコ品番
206-5154
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
紙管長さ(mm)
76
最大テープ外径(Φmm)
118
内容量
1箱(36巻)
注意
※家具、壁、ガラス、自動車のボディ、肌などには使用しないでください。
※電気絶縁用には使用できません。
※貼る面の汚れ、油分、水分を良く取り除いて使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25593236
HCTP-50
0.05
48
100
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください