曜日別特売

ウォータークーラー(冷水専用タイプ)

ウォータークーラー(冷水専用タイプ) - ニシヤマ(西山工業)ウォータークーラー(冷水専用タイプ) - ニシヤマ(西山工業)ウォータークーラー(冷水専用タイプ) - ニシヤマ(西山工業)

いつでも冷たい水が用意できます。
水道直結タイプで給水の手間がかかりません。

用途工場、事務所、公共施設などに。電源(V)単相100タンク容量(L)3電源コード(m)2内容量1台
注意
※配管・設置工事が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25593279WMS-30P3206-7360抽出:レバー160/180376575
118,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
25593254WMS-51P2206-7358抽出:ボタン、足踏ペダル264/269325947
143,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25593254WMS-51P211602030WMS-51P3WMS-51P2 ウォータークーラー 水道直結式 床置型 スタンダード ノンフロン ニシヤマ(西山工業) 11602030ウォータークーラー 水道直結式 床置型 スタンダード ノンフロンニシヤマ(西山工業)1台(1台)
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする