篠原電機
SUS保護シート
ロールになっており保管に便利です。従来の様に薄板をまげて加工する手間がありません。
トラスコ品番
367-9643
厚さ(mm)
200
色
シルバー
サイズ
70
縦(mm)
30
横(mm)
0.12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25593288
PSR-3050-200
¥
53,775
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください