ケロデックスクリーム

ケロデックスクリーム - 佐鳴(さなる)ケロデックスクリーム - 佐鳴(さなる)ケロデックスクリーム - 佐鳴(さなる)ケロデックスクリーム - 佐鳴(さなる)ケロデックスクリーム - 佐鳴(さなる)ケロデックスクリーム - 佐鳴(さなる)ケロデックスクリーム - 佐鳴(さなる)ケロデックスクリーム - 佐鳴(さなる)

金属加工油、洗浄液、溶剤、各種化学品、各種接着剤(エポキシ・アクリル樹脂系接着剤など)、消毒液、頻繁な手洗いなどが原因の手・肌アレを予防します(医薬部外品)。
一度皮膚にすり込むと、水・石けんなどで洗っても約3~4時間の保護効果があります。
従来品の粘度より約50%柔らかいタイプです。
伸びも良くなり、手や指だけでなくさまざまな部位に塗ることができます。
におい、ベタツキがありませんので、お仕事に支障を与えません。
成分にシリコーン、ステロイド、牛由来成分は含みません。

用途工業関係工場、食品工場、病院、厨房、飲食店など、食べ物を扱う作業前の肌荒れ防止に。トラスコ品番217-1927材質主成分:酸化亜鉛(有効成分)、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール幅(mm)60容量(mL)400高さ(mm)220タイプポンプ奥行(mm)220医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25593367KERO-S-400
5,800
5,290
5,819(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする