曜日別特売

DHホルダー

DHホルダー - 篠原電機
(1件のレビュー)

パナソニックWK1012W・1013W・1821・WK3001W・3821・3012・3811
東芝ライテックDC1121(W)
明工社MR3020/MR3021・MR3204に対応
篠原電機製DINレールに取り付けて、コンセントの取付補助金具としてご使用ください。

用途コンセントの取り付け台トラスコ品番367-9635材質鋼板製長さ(mm)50幅(mm)50シルバー質量(g)28.6寸法t(mm)1.2厚さt(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上縦(mm)50横(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25593376DH-5050TS
575
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-22
用途: 制御盤内組付け
製造業

特殊製品の製作にて必要になったので購入しました。
1つだけで購入できたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする