曜日別特売

ピクトサイン

ピクトサイン - 光ピクトサイン - 光ピクトサイン - 光ピクトサイン - 光ピクトサイン - 光

表示内容がわかりやすいスタンドタイプです。

材質アクリル厚さ(mm)2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
縦(mm)
横(mm)
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25593516UP667-1228-5646305760粘着テープ付
600
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
25593525UP668-1228-5645305760粘着テープ付
650
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
25593534UP668-2228-5644305760粘着テープ付
650
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
25593550UP128-1228-564712040120粘着テープなし
700
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする