日本緑十字社
改ざん防止テープ 転写なしタイプ
未開封証明用のセキュリティーテープで、改ざんやラベルの再使用、製品の荷抜きなどを防止します。
剥がすと被着体にメッセージを残します。
用途
改ざん防止にラベル再使用の防止に製品の荷抜き防止に。
トラスコ品番
249-2717
材質
基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.08
色
黄
長さ(m)
50
取付け方法
貼付タイプ
表示内容
OPENED VOID
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25594487
262043
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください