日本緑十字社
消火器具標識
広範囲からの視認が可能な、消火器の設置場所を示す三角柱タイプの標識です。
用途
当該情報の明示に。
材質
硬質塩化ビニール
形状
三角柱(2面表示タイプ)
厚さ(mm)
1
文字内容
火災報知器
取付方式
裏面両面テープ
板厚(mm)
1
取付け方法
両面テープ
内容量
1個
注意
※蓄光タイプは屋内専用です。
※蓄光タイプは電器が消えても数分ひかります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25594496
013305
250-1782
小
80×240
240
80
¥
1,860
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
25594505
013105
250-1780
大
100×300
300
100
¥
1,960
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
25594514
013306
250-1783
小
80×240
240
80
¥
1,940
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
25594530
013106
250-1781
大
100×300
300
100
¥
2,060
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください