ミドリ安全
靴備品 G3PEカップインソール静電 26cm
かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。
体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。
用途
交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
トラスコ品番
247-7419
材質
合成材/PE
色
イエロー
適合サイズ(cm)
靴:26
内容量
1足
注意
※静電気帯電防止仕様靴でのご利用に限ります。
※パッケージはありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25594645
22999155-26
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください