スリーピークス
片刃プラニッパ
片刃仕様で中央に跡が残りにくいです。
薄切りができるため、美しい断面を得られます。
カッターナイフなどを使わず、仕上げ処理が可能です。
連続作業が楽なコイルバネ付(交換可能)です。
用途
プラスチック成型品の切断/バリ取り/仕上げ作業用。
形状
刃表面:フラット刃(片刃式)
材質
S58C
ハンドル
ビニール
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(mm)樹脂
Φ5
内容量
1丁
注意
※絶対に電気を通さないで下さい。
※非絶縁工具です。
※ハンマーがわりに使用しないでください。
※切断範囲をこえての使用はしないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
切断能力(mm)樹脂
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25595144
KPN-125G-S
Φ5
132
250-4460
¥
4,270
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
25595160
KPN-150G-S
Φ5
162
250-4461
¥
4,530
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください