備蓄用クリップマスク

備蓄用クリップマスク 橋本クロス 備蓄用クリップマスク 橋本クロス 備蓄用クリップマスク 橋本クロス 備蓄用クリップマスク 橋本クロス 備蓄用クリップマスク 橋本クロス 備蓄用クリップマスク 橋本クロス 備蓄用クリップマスク 橋本クロス

マスク本体とクリップ付き耳ひもで使用する不織布マスクです。
マスクがなくなった時はハンカチなどにクリップ付き耳ひもを付けてマスクの代用が可能です。
デスクの引出しやキャビネットでの備蓄が可能なA4ファイルサイズのパッケージです。
個々に保管することで、有事の際にすぐにマスクを使用できる体制が整備できます。
国産素材を使用し、国内製造した純国産マスクです。
長期保管が可能です。
99%カットフィルターを使用しています。

用途防災備蓄用オフィスや店舗等での備蓄に。 トラスコ品番256-5564 材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリウレタン、ポリエステル サイズフリー 入数(枚)30 構造3層 寸法(縦×横)(mm)90×175 内容量1箱(30枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25595178 HC503C-EL
2,100
1,298
1,428 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする