水本機械製作所
ステンレス ナス型Cリンク
2つ以上のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25595187
B-2998
249-2441
23
6
11
4
¥
830
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25595196
B-2999
249-2451
31
8
15
5
¥
1,020
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25595205
B-3000
249-2449
35
9
17
5.5
¥
1,180
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25595214
B-3001
249-2443
43
11
21
6.5
¥
1,570
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25595230
B-3002
249-2327
51
13
25
7.5
¥
2,030
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25595239
B-3003
249-2446
63
16
31
9
¥
3,750
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください