アングルニッパー カクッとニッパー

アングルニッパー カクッとニッパー - TTCアングルニッパー カクッとニッパー - TTCアングルニッパー カクッとニッパー - TTCアングルニッパー カクッとニッパー - TTCアングルニッパー カクッとニッパー - TTCアングルニッパー カクッとニッパー - TTCアングルニッパー カクッとニッパー - TTCアングルニッパー カクッとニッパー - TTC

スリムな先端形状で狭い部分に入り込めるため、変則的な箇所の切断が可能です。
フラット刃でキレイな切断面です。
バネ付で連続作業の負担を軽減します。
プラスチック曲面のバリ取りに最適です。
樹脂、アルミ線、銅線、軟鉄線、真鍮線の切断も可能です。

用途樹脂射出成型品のバリ取りやゲートカットにDIY、ホビー、クラフトの線材切断に。形状刃表面:フラット刃切断能力(mm)真鍮線:Φ1.6切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0切断能力(mm)プラスチックΦ5.0RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)樹脂Φ5.0切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0内容量1丁
注意
※非絶縁工具です。
※電源を切ってからご使用ください。
※切断面が飛び散る可能性がありますので、保護メガネ等を着用し作業してください。
※その他台紙注意事項をよくお読みいただきご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
刃角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25595300AN-150A247-5246構造用炭素鋼、焼入れ:無産化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~60HRC、グリップ:塩化ビニール15645
5,730
3,798
4,178(税込)
当日出荷
25595309AN-150B247-5245本体:下記構造用炭素鋼(神戸製鋼所材使用)、焼入れ:無産化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~60HRC、柄被覆:塩化ビニール14490
5,730
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする