曜日別特売

超耐久歩行帯 ビバフィルム (ノンスリップタイプ)

超耐久歩行帯 ビバフィルム (ノンスリップタイプ) - タカハラコーポレーション

表面にノンスリップ加工を施してありますので、工場をはじめとした床面の保護に特に適しています。
防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
歩行帯見学通路などにも使用できます。

用途工場の歩行帯に。材質UV硬化型塗料、ポリエチレン、合成樹脂、粘着剤:アクリル系グリーン地/両端ホワイトライン幅(mm)1000厚さ(mm)0.337表面ノンスリップ加工RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25595510TN188NSWGL3100030.337257-4805
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
25595519TN188NSWGL5100050.337257-4806
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする