水本機械製作所
プレートフック縦型
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25596158
B-2928
1個
317-7656
3
40
3
30
¥
1,120
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
25596167
B-2929
1個
317-4407
4
45
4
35
¥
1,440
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
25596176
B-2930
1個
316-0280
5
55
5
40
¥
1,580
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596185
B-2931
1袋
317-7565
5
65
6
50
¥
1,880
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596194
B-2932
1袋
317-7662
6
75
8
60
¥
2,270
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596210
B-2933
1袋
318-2416
8
85
10
70
¥
2,810
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください