曜日別特売

マイク形拡声器

マイク形拡声器 - ユニペックス(UNI-PEX)マイク形拡声器 - ユニペックス(UNI-PEX)

グリップホルダー(標準装備)の着脱でシーンに合わせた3way仕様が可能です
1マイク形・2メガホン形・3ハンズフリー形(マイクスタンドに取付)
単三電池4本使用するマイク、アンプ、スピーカーを一体にしたマイク型拡声器です

用途小規模説明会・会議時の拡声・朝礼付属品グリップホルダー×1、ストラップ×1、取扱説明書(保証書付)×1トラスコ品番268-6009材質本体ケース・グリップホルダー(ABS+PC樹脂)、風防(鉄)定格出力(W)3口径(mm)53内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25596474MDS-100
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする