丸カンボルトS型

丸カンボルトS型 - 水本機械製作所丸カンボルトS型 - 水本機械製作所

座金・アンカープラグが付いています。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kN)
ねじ径
寸法L(mm)
トラスコ品番
ドリル径(Φmm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25596490B-25060.49M622318-23561136
2,630
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596499B-30051.47M1030318-07381850
6,640
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする