曜日別特売

キーワイヤーホルダー

キーワイヤーホルダー - 水本機械製作所キーワイヤーホルダー - 水本機械製作所キーワイヤーホルダー - 水本機械製作所キーワイヤーホルダー - 水本機械製作所キーワイヤーホルダー - 水本機械製作所キーワイヤーホルダー - 水本機械製作所キーワイヤーホルダー - 水本機械製作所キーワイヤーホルダー - 水本機械製作所

7色展開です。
両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。

用途キーホルダー等アクセサリとして。材質ワイヤー:ステンレス、ワイヤー被膜:PVC樹脂、金具パーツ:真鍮(ニッケルメッキ)寸法A(mm)13内容量1袋
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
寸法L(mm)
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25596508B-2949318-2402120クリアー401
220
159
175(税込)
当日出荷
25596517B-2950317-7618120ブルー401
220
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596526B-2951318-0762120グリーン401
220
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596535B-2952318-0797120レッド401
220
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596544B-2953317-4503120ゴールド401
220
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596560B-2954315-8622120パープル401
220
159
175(税込)
当日出荷
25596569B-2955318-2397120ブラック401
220
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596578B-2956318-0773150クリアー501
240
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596587B-2957316-0282150ブルー501
240
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596596B-2958318-0829150グリーン501
240
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596605B-2959315-8604150レッド501
240
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596614B-2960317-9154150ゴールド501
240
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596630B-2961318-2391150パープル501
240
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596639B-2962318-0763150ブラック501
240
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596648B-2963317-4485200クリアー651
340
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596657B-2964317-4430200ブルー651
340
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596666B-2965317-6015200グリーン651
340
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596675B-2966318-0799200レッド651
340
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596684B-2967317-4408200ゴールド651
340
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596700B-2968318-2347200パープル651
340
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596709B-2969317-9236200ブラック651
340
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596718B-2970318-0790200クリアー651.2
350
249
274(税込)
翌々日出荷
25596727B-2971315-8644200ブルー651.2
350
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596736B-2972317-7588200グリーン651.2
350
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596745B-2973318-2317200レッド651.2
350
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596754B-2974315-8589200ゴールド651.2
350
249
274(税込)
翌々日出荷
25596770B-2975317-2895200パープル651.2
350
249
274(税込)
翌々日出荷
25596779B-2976317-9241200ブラック651.2
350
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596788B-2977316-0315110クリアー351.5
220
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596797B-2978317-7631110ブルー351.5
220
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596806B-2979318-2337110グリーン351.5
220
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596815B-2980316-0276110レッド351.5
220
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596824B-2981317-6028110ゴールド351.5
220
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596840B-2982317-9210110パープル351.5
220
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596849B-2983317-4499110ブラック351.5
220
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596858B-2984318-2364150クリアー501.5
280
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596867B-2985315-8657150ブルー501.5
280
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596876B-2986318-0776150グリーン501.5
280
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596885B-2987315-8592150レッド501.5
280
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596894B-2988315-8658150ゴールド501.5
280
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596910B-2989318-2348150パープル501.5
280
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596919B-2990318-2308150ブラック501.5
280
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596928B-2991318-2333170クリアー551.5
330
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596937B-2992317-6069170ブルー551.5
330
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596946B-2993318-0732170グリーン551.5
330
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596955B-2994318-0749170レッド551.5
330
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596964B-2995317-4417170ゴールド551.5
330
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596980B-2996317-6003170パープル551.5
330
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
25596989B-2997317-9175170ブラック551.5
330
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする