曜日別特売

Lボルトフック

Lボルトフック - 水本機械製作所Lボルトフック - 水本機械製作所

ステンレス製なので、水回り等に最適です。

用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。付属品六角ナッ卜2ヶ、丸ワッシャー1ヶ付セット内容丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ入数20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25597016B-3012317-761718.54730M-6
890
639
703(税込)
当日出荷
25597025B-3013317-4457416240M-8
1,160
829
912(税込)
当日出荷
25597034B-3014318-239882.57650M-10
1,460
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする