曜日別特売

ピン止め口広リングキャッチ

ピン止め口広リングキャッチ - 水本機械製作所ピン止め口広リングキャッチ - 水本機械製作所

ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ピンをたたいた後は再び開くことはできません。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)、スプリングピン:ステンレス(SUS420J2)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25597156B-3015336-8015471055.4
2,100
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
25597165B-3016336-6461561266.5
2,420
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25597174B-3017336-8062741688.5
4,110
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25597190B-3018336-6466841899.5
4,760
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
25597199B-3019336-800393.5201010.5
6,190
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする