水本機械製作所
ビッグアイボルト(鋳造製)
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
ねじ径
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25597208
B-3020
1個
336-9644
26
M5
14
5
¥
1,200
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
25597217
B-3021
1袋
336-9614
32
M6
16
6
¥
1,480
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
25597226
B-3022
1袋(1個)
336-6446
38
M8
20
8
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
25597235
B-3023
1袋
336-6412
50
M10
25
10
¥
3,580
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
25597244
B-3024
1袋
336-9635
60
M12
32
12
¥
4,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください