曜日別特売

パイプターンバックル(アイ&アイ)

パイプターンバックル(アイ&アイ) - 水本機械製作所パイプターンバックル(アイ&アイ) - 水本機械製作所

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。

用途ワイヤーロープの張り具合の調節に。トラスコ品番333-1835材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)80ねじ径M-4寸法d(mm)10寸法L1(mm)130寸法A(mm)40寸法D(mm)3.5寸法B(mm)65寸法L2(mm)195寸法W(mm)8寸法J(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.88内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25598136B3054
1,760
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする