カーボーイ
すべり止めマグネットシート
裏面がマグネット仕様なので簡単に貼付できます。
平滑な鉄板であれば強力に張り付きます。
用途
屋内・屋外兼用鉄板のすべり止めに。
テープ幅(mm)
150
基材
ポリエチレンテレフタレート(PET)
テープ長さ(m)
0.6
砥粒
鉱物粒子
テープ厚さ(mm)
3
粘着剤
アクリル系
マグネット
塩素化ポリエチレン
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25598145
ST-40
337-8850
グリーン
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
25598154
ST-41
337-8849
イエロー/ブラック
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください