標示テープ 立入禁止

標示テープ 立入禁止 - 日本緑十字社標示テープ 立入禁止 - 日本緑十字社

日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。
手で切ることができます。
のり残りしにくい弱粘着タイプです。

用途工場内等での注意喚起に。仕様ラベル使用の場合:47枚トラスコ品番354-0340材質基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.14長さ(m)10粘着力(N/10mm)2.04表示内容立入禁止引張強度(N/25mm)162.75引張強度(N/10mm)65.1粘着力(N/25mm)5.1サイズ(mm)紙:72RoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)92内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25599649262146
1,140
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする