ホイッスル付き合図灯

ホイッスル付き合図灯 - 日本緑十字社

警笛は、車に対する警告や、犯罪等に遭遇した際の警報に使用し、手元にあるLEDライトは、夜間での書類や不審者の確認ができます。

用途誘導に。仕様ブザー:ありトラスコ品番353-8799材質パイプ部:ポリカーボネート、ハンドル部:ABS樹脂長さ(mm)550寸法(mm)発光部:30Φ×330スイッチ点灯用:点滅→点灯→手元LED→消灯、警笛用:押している間のみ発音(警笛音量94db)使用電池単2乾電池×3本(別売)LED色内容量1本
注意
※電池は付属していません。
※防滴処理をしておりますが、防水ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25599728325014
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする