マグネットシート 高輝度プリズム反射タイプ
高輝度プリズム反射で通常の反射材よりも約5~7倍以上の反射性能と耐久性を有しています。
ハサミやカッターで簡単にカットすることができる「テープ状」のマグネットシートです。
マグネットは異方性で強い磁力が有ります。
マグネシートの為簡単に貼り替える事ができます。
片面磁力です。
用途整理・分類にメモや目印にライトを使用する環境での注意喚起等に。
材質アクリル系フィルム、プリズム反射シート、マグネットシート
幅(mm)50
厚さ(mm)1.2
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1巻