曜日別特売

エスカレーターベルトクリーナーSD

エスカレーターベルトクリーナーSD - 日本マルセルエスカレーターベルトクリーナーSD - 日本マルセル

エスカレーターベルト(手すり)を洗浄しながら、除菌・消毒ができるクリーナーです。
水性・油性どちらの汚れにも洗浄効果を発揮します。
拭き上げ不要、洗浄後のベルトに光沢を与えます。
ノンシリコンタイプなので、作業後にベタつきが残りません。

用途エスカレーターベルト(手すり)の洗浄・除菌・消毒用に。トラスコ品番355-9892材質主成分:イソプロピルアルコール幅(mm)160無色容量(mL)500奥行(mm)160容量(L)0.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
255997987089021
2,896
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする